YASUKA Oscillating Multi Tool

Sebelum PPN:
Rp719.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)330x110x95
Frequency (Hz)50
Net Weight (kg)1.5
No Load Speed (rpm)15000-22000
Power (W)300
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Multi tool YMT-080A digunakan untuk memotong hingga mengikis, menggergaji, atau mengampelas, kenyamanan menggunakan alat ini dirasa lebih unggul daripada perkakas listrik yang lebih spesifik.
Jika Anda memiliki multi tool, Anda juga dapat menmotong berbagai bahan dengan mudah seperti kayu, logam, drywall, mortar, fiberglass, dan plastik. Alat ini juga khusus untuk memoles dan menggiling.
Oscillating memudahkan pergerakan attachment dan aksesori multi tool yang Anda gunakan, apakah itu pisau pemotong logam multi-alat atau bantalan pengamplasan kayu. Gerakan rotasi cepat bolak-balik menjadi keunggulan alat ini. Hal ini menimbulkan gesekan yang Anda perlukan saat mengampelas atau gerakan memotong cepat jika.
Alat memiliki tenaga 300 W, berat gross 1,8 kg, berat netto 1,5 kg, frekuensi 50 Hz, voltage 220 V, load speed 15000-22000 rpm.
Menggunakan bantalan halus dengan pengampelas yang dimiliki multi tool berarti Anda dapat membersihkan karat dari hampir semua benda logam yang tidak dirawat dengan baik. Anda dapat menggunakan alat berosilasi, misalnya, untuk menghilangkan karat dari alat berkebun mengembalikan seperti produk baru.
Dilengkapi dengan bilah yang tepat, multi tool Anda cocok untuk pekerjaan yang sulit. Diatur sebagai alat pemotongan, alat ini dapat memotong pipa plastik, tembaga, atau bahkan logam galvanis dengan mudah.
Alat juga dilengkapi dengan LED, tombol untuk mengatur kecepatan, dapat mengganti aksesoris dengan cepat, pegangan nyaman digunakan, komponen dicover dengan plastik berkualitas.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait