YASUKA Miter Saw

Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp2.599.900
Spesifikasi
No Load Speed (rpm)5000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mitter saw YMS-185A disebut juga sebagai mesin gergaji potong abrasif. Gergaji ini biasa digunakan untuk memotong dan mencetak kayu dan alumunium. Mitter saw utamanya digunakan untuk membuat pemotongan pada benda dengan berbagai bentuk permukaan. Gergaji tidak bergerak, artinya Anda bisa meletakkannya di atas bangku dan mengambil kayunya. Mesin bekerja mengikuti gerakan Anda. Ini akan dengan mudah memotong papan dengan potongan melintang.
Memiliki bilah gergaji mitra adalah antara delapan dan dua belas inci. Mesin portabel, mudah dipindahkan dan digunakan dimanapun.
Mesin memiliki berat gross 11 kg dan berat netto 9 kg, daya listrik 1050 W, kapasitas potongan 00/900=50x305 mm, 00/450=30x305, 450/900=50x220 mm, 450/450=30x205 mm, diameter mata potong 190 mm (7 inch), kecepatan tanpa beban 5000 rpm.
Keuntungan menggunakan mitter saw Yasuka adalah mesin presisi, dimana pengguna tidak hanya dapat membuat berbagai jenis pemotongan sudut, tetapi juga dapat melakukan pemotongan yang tepat dan akurat. Efisien, mitter saw akan membantu Anda menyelesaikan tugas secepat mungkin dengan potongan yang indah dan ramping. Sebagian besar pemotongan halus terjadi karena bilah berkualitas tinggi.
Selain itu, penggunaan mudah, mesin serbaguna, efisien, dan mulus bisa begitu mudah digunakan. Bahkan seseorang yang menggunakan mesin ini untuk pertama kalinya dapat menjadi ahli hanya setelah beberapa kali mencoba. Pengguna dapat bekerja dengan mudah menggunakan mitter saw.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan