Spesifikasi
| Chuck Capacity (mm) | 3.2 |
|---|---|
| Frequency (Hz) | 50 |
| No Load Speed (rpm) | 35 |
| Power (W) | 135 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Alat listrik genggam yang digunakan untuk menggiling, mengampelas, mengasah, memoles, atau bahan permesinan (biasanya logam, bisa juga plastik atau kayu).
Die grinder biasanya berputar dengan kecepatan tinggi, biasanya 25.000 rpm. Ini jauh lebih cepat daripada kebanyakan alat pemotong. Karena itu, seseorang harus menggunakan asesoris yang aman untuk rpm tinggi untuk menghindari pecahnya alat.
Alat ini memiliki gerinda di bagian depan yang berputar dengan kecepatan luar sangat tinggi. Sangat serbaguna karena dapat digunakan dengan berbagai kebutuhan. Mini die grinder umumnya lebih kecil dari penggiling sudut dan paling cocok untuk benda kerja yang lebih kecil.
Berat 1,5 kg, daya 135 W, frekuensi 50 Hz, kecepatan tanpa beban 35.000 rpm, kapasitas chuck 3,2 mm.
Alat mini die grinder YDG 135A memiliki motor yang dirancang memungkinkan untuk menghasilkan daya tertinggi di kelasnya dengan desain alat yang ramping dan nyaman digenggam. pas telapak tangan. Pengguna tidak akan terkena debu dari hasil gerinda.
Desain yang aman bagi pengguna. Mudah dioperasikan hanya dengan satu tangan. Die grinder biasanya memiliki ukuran yang sejajar dengan badan alat.
Kontrol kecepatan elektronik tetap konstan kecepatan di bawah beban. Fitur soft start menjamin awal yang lebih halus. Kopling elektronik selalu mengontrol arus dan menguranginya sampai batas tertentu ketika alat terkunci untuk melindungi motor.
Die grinder biasanya berputar dengan kecepatan tinggi, biasanya 25.000 rpm. Ini jauh lebih cepat daripada kebanyakan alat pemotong. Karena itu, seseorang harus menggunakan asesoris yang aman untuk rpm tinggi untuk menghindari pecahnya alat.
Alat ini memiliki gerinda di bagian depan yang berputar dengan kecepatan luar sangat tinggi. Sangat serbaguna karena dapat digunakan dengan berbagai kebutuhan. Mini die grinder umumnya lebih kecil dari penggiling sudut dan paling cocok untuk benda kerja yang lebih kecil.
Berat 1,5 kg, daya 135 W, frekuensi 50 Hz, kecepatan tanpa beban 35.000 rpm, kapasitas chuck 3,2 mm.
Alat mini die grinder YDG 135A memiliki motor yang dirancang memungkinkan untuk menghasilkan daya tertinggi di kelasnya dengan desain alat yang ramping dan nyaman digenggam. pas telapak tangan. Pengguna tidak akan terkena debu dari hasil gerinda.
Desain yang aman bagi pengguna. Mudah dioperasikan hanya dengan satu tangan. Die grinder biasanya memiliki ukuran yang sejajar dengan badan alat.
Kontrol kecepatan elektronik tetap konstan kecepatan di bawah beban. Fitur soft start menjamin awal yang lebih halus. Kopling elektronik selalu mengontrol arus dan menguranginya sampai batas tertentu ketika alat terkunci untuk melindungi motor.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/ifP111099663-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)