YASUKA Marble Cutter

Sebelum PPN:
Rp839.900
Spesifikasi
Cutting Capacity45° = 34mm
Cutting Eye Diameter (mm)110 (4inch)
Electrical Power (W)1250
Inner Hole Diameter (mm)16
No Load Speed (rpm)12.5
Packaging Dimensions (mm)260x215x190

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pemotong marmer adalah peralatan praktis untuk memotong ubin menjadi pola khusus. Mesin dapat bekerja dalam kerumitan, mulai dari perkakas tangan sederhana hingga mesin bermotor yang canggih.
Mesin memiliki berat 3,5 kg, daya listrik 1250 W, kapasitas potongan 450=34 mm, diameter mata potong 110 mm (4 inch), diameter lubang dalam 16 mm, kecepatan tanpa beban 12.500 rpm.
Instruksi sederhana dapat pengguna ikuti untuk selanjutnya mengoperasikan mesin. Cukup sambungkan kabel ke stopkontak listrik. Ini juga membantu mata gergaji bertahan lebih lama digunakan.
Debu berkurang dengan pemotong marmer. Mesin ini membuat lebih mudah untuk membuat potongan bersih dengan sedikit usaha. Siapa saja bisa menggunakan mesin dengan mudah dan aman. Di dalam pemotong marmer adalah tempat kotoran dan debu mengendap, di sinilah tempat untuk membersihkan debu sisa kotoran.
Pengguna bisa mendapatkan hasil berkualitas tinggi yang jika menggunakan pemotong marmer YMC-110A. Waktu yang terbuang selama pemotongan marmer biasanya diminimalkan oleh pengguna.
Karena potongan yang bersih dan presisi mengurangi jumlah pemolesan yang harus dilakukan pada produk akhir, pemotong marmer adalah alat yang berguna. Dengan senapan mesin berkekuatan tinggi dan pisau tajam, waktu memotong bisa lebih cepat. Roda pemotong marmer dioptimalkan untuk memaksimalkan produktivitas.
Pemotong marmer disegel dan dilengkapi dengan kunci dan sakelar. Dengan cara ini, meskipun pemotong jatuh ke badan air, fungsinya tidak akan terganggu. Cakram pemotong pada pemotong marmer ditahan oleh spindel, membuatnya mudah untuk diganti dan dibersihkan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan