YASUKA Heat Gun

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Air flowI:250 L/M II:500 L/M
Frequency (Hz)50
Power (W)2000
Temperature (°C)I : 50-450, II : 60-600
Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Heat gun berperan penting dalam banyak jenis pekerjaan, mulai dari proyek perbaikan rumah hingga manufaktur industri. Industri kedirgantaraan, otomotif, dan operasional kapal mengandalkan alat ini. Apa pun tugasnya, kesadaran keselamatan sangat penting saat menggunakan perkakas listrik dengan elemen panas seperti heat gun.
Alat memiliki daya 2000W, 220-240 V, frekuensi 50 Hz, temperatur beragam mulai dari 50-4500c, 60-6000c, air flow 250 L/M, dan 500 L/M. Alat dilengkapi dengan proteksi over-heat. Pengguna dapat menggunakan alat dengan aman tanpa takut tangan terbakar.
Pada pekerjaan rumah tangga, heat gun digunakan untuk berbagai proyek. Kegunaan umum termasuk mengelupas cat dan wallpaper lama saat merenovasi atau mendekorasi ulang, melepas lantai, melapisi atau memperbaiki furnitur, dan banyak lagi.
Pada industri, heat gun digunakan dengan suhu bervariasi untuk melakukan tugas yang lebih rumit dan berat. Tugas-tugas yang dilakukan seperti pengupasan cat, melonggarkan baut dan sekrup lama, membengkokkan plastik dan logam
menghilangkan perekat, waxing, membungkus benda besar, mengeringkan kayu lembab atau bahan lain yang rentan terhadap jamur, dan mensterilkan alat untuk sanitasi yang layak.
Keuntungan yang bisa pengguna dapatnya dengan heat gun ini adalah alat menggunakan stasiun pengerjaan ulang udara panas yang dapat berfungsi ganda sebagai stasiun solder. Dengan stasiun udara panas, Anda dapat melepas komponen yang rusak atau lama dan membersihkan dan menyiapkan area secara menyeluruh.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait