Spesifikasi
| Drilling Capacity (mm) | 10 |
|---|---|
| Frequency (Hz) | 50 |
| Net Weight (kg) | 1.3 |
| No Load Speed (rpm) | 0-4200 |
| Rated Input Power (W) | 420 |
| Rated Voltage (V) | 220 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Electric Drill YID-068A atau biasa disebut bor, merupakan alat yang digunakan untuk mengebor lubang melingkar pada material, atau untuk memasukkan sekrup dan pengencang berulir lainnya ke dalam material.
Alat bor juga dapat membantu menjadi alat penggerak benturan, alat torsi tinggi yang terutama digunakan untuk sekrup penggerak dan mur pengencang. Penggerak benturan dapat sangat berguna saat mengemudikan pengencang yang lebih besar atau ke material yang lebih keras dan lebih padat.
Electric Drill YID-068A dapat membantu pekerjaan-pekerjaan Anda, memberikan Anda waktu penyelesaian pekerjaan yang jauh lebih singkat daripada alat lainnya. Memungkinkan pengguna untuk menggerakkan dan melepas sekrup serta mengebor material dengan kecepatan yang lebih cepat.
Memiliki drill capacity sebesar 10 mm, no load speed 0-4200 r/menit, rated input power 420 W, rated voltage 220 V, frekuensi 50 Hz, berat kotor 1.5 kg dan berat bersih alat sebesar 1.3 kg.
Electric Drill YID-068A dilengkapi dengan double insulation, performa mesin yang tinggi, kecepatan mengebor yang tinggi, kecepatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.
Dapat menyelesaikan tugas yang sama dalam waktu yang jauh lebih singkat. Dengan daya dan kemampuan Electric Drill YID-068A yang lebih besar, alat dapat melakukan tugas dengan akurasi yang lebih tinggi. Didesain khusus dengan tujuan untuk melayani fungsi yang sangat spesifik atau bekerja dengan bahan tertentu.
Alat bor juga dapat membantu menjadi alat penggerak benturan, alat torsi tinggi yang terutama digunakan untuk sekrup penggerak dan mur pengencang. Penggerak benturan dapat sangat berguna saat mengemudikan pengencang yang lebih besar atau ke material yang lebih keras dan lebih padat.
Electric Drill YID-068A dapat membantu pekerjaan-pekerjaan Anda, memberikan Anda waktu penyelesaian pekerjaan yang jauh lebih singkat daripada alat lainnya. Memungkinkan pengguna untuk menggerakkan dan melepas sekrup serta mengebor material dengan kecepatan yang lebih cepat.
Memiliki drill capacity sebesar 10 mm, no load speed 0-4200 r/menit, rated input power 420 W, rated voltage 220 V, frekuensi 50 Hz, berat kotor 1.5 kg dan berat bersih alat sebesar 1.3 kg.
Electric Drill YID-068A dilengkapi dengan double insulation, performa mesin yang tinggi, kecepatan mengebor yang tinggi, kecepatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.
Dapat menyelesaikan tugas yang sama dalam waktu yang jauh lebih singkat. Dengan daya dan kemampuan Electric Drill YID-068A yang lebih besar, alat dapat melakukan tugas dengan akurasi yang lebih tinggi. Didesain khusus dengan tujuan untuk melayani fungsi yang sangat spesifik atau bekerja dengan bahan tertentu.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
