Spesifikasi
| Blowing Rate (m³/minute) | 2.5 |
|---|---|
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Net Weight (kg) | 1.03 |
| No Load Speed (rpm) | 0-13000 |
| Rated Input Power (W) | 600 |
| Rated Voltage (V) | 220 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mesin electric blower adalah perangkat listrik sederhana yang biasanya digunakan di rumah untuk menerbangkan debu dari setiap sudut ruangan. Saat Anda membutuhkan blower untuk menghilangkan debu dengan tekanan udara yang terus menerus, mesin ini cocok Anda gunakan. Mesin yang tahan lama dan efisien ini menghemat banyak waktu dan tenaga yang digunakan dalam tugas bersih-bersih rumah.
Mesin bekerja dengan baling-baling di tengah peniup udara yang menghisap udara dan menciptakan aliran udara spiral sehingga menciptakan tekanan dinamis yang memaksa udara mengalir melalui jalur melengkung dan keluar dari blower. Tingkat kecepatan yang berbeda diatur untuk berbagai jenis pembersihan seperti membersihkan komponen elektronik, merontokkan daun di area taman, dan lainnya.
Mesin memiliki beart gross 1,35 kg dan berat netto 1,03 kg, blowing rate 2,5m3/min, load speed 0-1300 r/min, rated input power 600 W, rated voltage 220 V, frekuensi 50/60 Hz.
Insulasi ganda, tekanan dan volume tinggi mampu mempercepat waktu dalam membersihkan area yang Anda inginkan.
Mesin dapat digunakan dengan mudah dan cepat. Blower mampu bekerja dengan baik walaupun digunakan berjam-jam atau untuk membersihkan area yang lebih luas.
Electric blower YBL-010A menawarkan mesin yang ringan, hemat energi, dan dapat digunakan lama tanpa kelelahan. Blower mudah ditangani, dioperasikan, dirawat, oleh siapapun.
Mesin memiliki tingkat kebisingan yang lebih rendah. Sehingga tidak akan mengganggu Anda atau disekitar Anda.
Mesin bekerja dengan baling-baling di tengah peniup udara yang menghisap udara dan menciptakan aliran udara spiral sehingga menciptakan tekanan dinamis yang memaksa udara mengalir melalui jalur melengkung dan keluar dari blower. Tingkat kecepatan yang berbeda diatur untuk berbagai jenis pembersihan seperti membersihkan komponen elektronik, merontokkan daun di area taman, dan lainnya.
Mesin memiliki beart gross 1,35 kg dan berat netto 1,03 kg, blowing rate 2,5m3/min, load speed 0-1300 r/min, rated input power 600 W, rated voltage 220 V, frekuensi 50/60 Hz.
Insulasi ganda, tekanan dan volume tinggi mampu mempercepat waktu dalam membersihkan area yang Anda inginkan.
Mesin dapat digunakan dengan mudah dan cepat. Blower mampu bekerja dengan baik walaupun digunakan berjam-jam atau untuk membersihkan area yang lebih luas.
Electric blower YBL-010A menawarkan mesin yang ringan, hemat energi, dan dapat digunakan lama tanpa kelelahan. Blower mudah ditangani, dioperasikan, dirawat, oleh siapapun.
Mesin memiliki tingkat kebisingan yang lebih rendah. Sehingga tidak akan mengganggu Anda atau disekitar Anda.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)