FACOM Wall Cabinet (Lemari Gantung Perkakas)

Sebelum PPN:
Rp31.999.900
Spesifikasi
Body Metal Thickness (mm)1
ColorRed 3020
Drawer Depth (mm)280
Drawer Height (mm)1000
Drawer Length (mm)720
Drawers Metal Thickness (mm)2
Height (mm)1000
Length (mm)720
Locking systemCentral
Material of Box Corner ProtectorsSoft Plastic
Material of Drawer Corner ProtectorsSoft Plastic
Number of Drawers2
Width (mm)280

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan