FACOM Vice with Fix Base

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Height (mm)183
Jaw Size (mm)200
Length (mm)460

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan