FACOM Versatile Screwdriver Rack (Wadah Obeng)

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Depth (mm)5
Drawer Depth (mm)50
Height (mm)38
Length (mm)238

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan