FACOM Trim Removal Tool

Sebelum PPN:
Rp989.900
Spesifikasi
Height (mm)45
Length (mm)155
MaterialSteel
Stripping Tools TypeTool
Tool Removal ForTrim
Width (mm)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan