FACOM Torque Adaptor

Sebelum PPN:
Rp9.899.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
Accuracy CW (%)±2
Battery SourceAlkaline Battery (AAA)
Display TypeLED
Overall Length (mm)80
PackagingPlastic Case
Setting MethodButtons
Standards/NormsDIN EN ISO 6789, ISO 6789, NF EN ISO 6789
Target IndicationSound

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan