FACOM Top Cover

Sebelum PPN:
Rp8.999.900
Spesifikasi
Depth (mm)550
Drawer Depth (mm)550
Height (mm)30
Length (mm)775

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan