FACOM Tool Tray

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Capacity (L)12.25
ColorBlack -Red
Depth (mm)220
Handle TypePlastic - Flip Up
Height (mm)200
Length (mm)540
Open/ClosedOpen - with Cover
Soft Storage Product TypeLaptop Bags
Soft Storage TypeRigid Bags
Weight Gross (kg)8
Width (mm)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan