FACOM Tool Case

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
ColorBlack -Red
Depth (mm)360
Height (mm)440
Length (mm)550
Width (mm)360

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan