FACOM Titanium Bit

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Bit Performance TypeStandard
Fastening Stapling Product TypeElectric Staple Gun
Length (mm)50
Performance typeStandard
Screwdriver Head TypePozidriv
Standards/NormsISO 1173, ISO 2351-2, NF ISO 1173, NF ISO 2351-2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan