FACOM Tie Fitter

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Clips-Hoses-Gaskets TypeTools for Self-Tightening Spring Clips
Diameter (mm)60
EnginePetrol
Height (mm)55
Length (mm)275
MaterialSteel
Max. Clip Capacity (mm)12 to 60
Width (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan