FACOM Kunci T Set

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Height (mm)40
Length (mm)175
Standards/NormsConsult the Standards of each product within the Kit
Width (mm)418

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan