FACOM Strap Wrench

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp1.699.900
Spesifikasi
Length (mm)300
Width (mm)42

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan