FACOM Straight Grinder

Sebelum PPN:
Rp3.399.900 - Rp3.899.900
Spesifikasi
Height (mm)62
Length (mm)142

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan