FACOM Straight Frame Hacksaw

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Blade ChangeTooled
Blade Length (mm)190
Blade MaterialAluminium
Blade Width (mm)16
Blade/Handle Assembly MethodScrewed
Blade/Tooth TreatmentCabide Tips
Handle ColorBlack
Handle TypePlastic
Height (mm)33
Length (mm)350
Materials Suitable for CuttingAluminium
Standards/NormsDIN 6473, NF E 73-073

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan