FACOM Spot Lamp (Lampu Sorot)

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
IK Rating 00-10IK07
IP Rating67
Lumens2000,4000,6000,8000,10000
Power Cable Length (m)5
Standards/Norms2011/65/EU (RoHS), 2012/19/EU (WEEE), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD)
Type of LightSpot Light

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan