FACOM Spare Leg

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Height (mm)315
Length (mm)34
Number Of Spare Pins/Tips1
Open Depth (mm)270
Puller ProfileU-Bolt
Stud Driver Diameter TypeMulti-Diameter
Type of PullerMechanical Leg Pullers
Width Capacity (mm)34

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan