FACOM Soft Case

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Depth (mm)320
Handle TypeCarry Handle
Height (mm)130
Internal Sections4
Length (mm)430
Soft Storage Product TypeBags

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan