FACOM Slip Joint Pliers

Sebelum PPN:
Rp979.900
Spesifikasi
Grip TypeInsulated Tri-Material
Head MaterialCarbon Alloy Steel
Head Width (mm)33
Height (mm)50
Jaw Capacity (mm)33
Length (mm)240
Number of Adjustment Positions7
Standards/NormsASME B107.500, DIN ISO 8976, ISO 8976, NF ISO 8976
Teeth TypeSerrated

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan