FACOM Slim Ratchet

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Arc Swing (°)5
FinishChrome Varnish
Handle MaterialBi-Material
Height (mm)22.5
InversionLever
Length (mm)121
Standards/NormsASME B107.10, ASME B107.110, DIN 3122, ISO 3315, NF ISO 3315

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan