Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
Crimping Capacity (mm)36
Grip TypeSoft Touch
Jaw TypeStandard
Length (mm)205
Standards/NormsASME B107.500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan