Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Crimping Capacity (mm)47 to 170
Grip TypeMetal
Jaw MaterialForged Steel
Length (mm)320
Maximum Cutting Capacity (mm)73
Standards/NormsASME B107.500
Type of CutCentre

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan