FACOM Screwdriver Bit (-)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Bit Performance TypeStandard
Fastening Stapling Product TypeElectric Staple Gun
Length (mm)50
Performance typeStandard
Screwdriver Head TypeSlotted
Standards/NormsISO 1173, ISO 2351-1, NF ISO 1173, NF ISO 2351-1
Width (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan