FACOM Hand Riveter Two-Hand (Tang Rivet)

Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
Height (mm)40
Length (mm)340
Width (mm)170

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan