FACOM Ratchet Screwdriver (Obeng Ratchet)

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Height (mm)70
Length (mm)195
Standards/NormsConsult the Standards of each product within the Kit
Width (mm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan