FACOM Puller Beam

Sebelum PPN:
Rp4.299.900
Spesifikasi
Hex Size (mm)11
Length (mm)135
Max. Clip Capacity (mm)40110
Metric Ton (t)3
Puller ProfileU-Bolt
Stud Driver Diameter TypeSingle Diameter
TappingM16
Type of PullerBeam Pullers
Width (mm)25
Width Capacity (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan