FACOM Pre-Tefloned Tapered Male Threaded

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Height (mm)17
Length (mm)44.5
Power SourceGas
Width (mm)17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan