FACOM Precision Drift Punch

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Diameter (mm)5.5
FaceRound
Grip TypeMilled Metal
Height (mm)28
Length (mm)96
Measuring StandardMetric
Punches Product TypeCentre Punch
Shaft Manufacturing ProcessOne Piece
Shaft MaterialSteel
Standards/NormsASME B107.410, DIN 6450, NF E 71-211
Tip Diameter (mm)3.9
Tip MaterialSteel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan