FACOM Long Nose Pliers Thin Grip (Tang Jepit Lancip)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Cutting TypeFlush
Height (mm)1.6
Length (mm)140
Nose Tip Width (mm)35
Pliers Handle TypeAcetate
Pliers Type of HeadSlim Nose
Standards/NormsASME B107.500, DIN ISO 9655, ISO 9655, NF ISO 9655
Width (mm)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan