FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
FinishSatin Chrome
Head Thickness 1 (mm)4.1
Length TypeShort
Offset Open-End (°)15
Outside Head Width 2 (mm)10.4
Overall Length (mm)90
Profile12 Points
Standards/NormsISO 1711-1, ISO 3318, ISO 691, ISO 7738, NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 691, NF ISO 7738
Unit of MeasureMetric

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan