FACOM Pinch Wedge Automotive Dolly (Bagian Troli Otomotif)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Forming TypeDollies
Height (mm)25
Length (mm)130
Standards/NormsASME B107.56
Width (mm)68

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan