FACOM Nibbler

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Crimping Capacity (mm)45 to 110
Grip TypeNon-Slip
Jaw MaterialDrop Forged Chrome Molybdenum Steel
Length (mm)260
Maximum Cutting Capacity (mm)7
Type of CutClipper

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan