FACOM Mobile Chest

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
Body Metal Thickness (mm)1
ColorRed 3020
Drawer Capacity (kg)25
Drawer Depth (mm)421
Drawer Height (mm)60 to 130
Drawer Length (mm)569
Handle TypeMetal
Height (mm)622
Length (mm)779
Locking systemCentral
Material of Box Corner ProtectorsSoft Plastic
Material of Drawer Corner ProtectorsSoft Plastic
Number of Drawer Separators12
Number of Drawers4
Number of Wheels4
Slides MaterialMetal
Static Overall Weight Capacity800
Surface TreatmentPlasticized
Wheel Diameter (mm)125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan