FACOM Metric Socket Set

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
Height (mm)82
Length (mm)396
Standards/NormsConsult the Standards of each product within the Kit

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait