FACOM Mechanical Screw Beam

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Hex Size (mm)8
Length (mm)110
Max. Clip Capacity (mm)25 to 95
Metric Ton (t)1
Puller ProfileU-Bolt
Stud Driver Diameter TypeMulti-Diameter
TappingM10
Type of PullerSeparators
Width (mm)20
Width Capacity (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait