FACOM Magnet Level

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Accuracy Primary Edge (mm/m)0.5
Accuracy Secondary Edge (mm/m)0.5
Height (mm)54
Length (mm)600
Manual or PoweredManual
Number of Vials3
Standards/NormsDIN 877
Width (mm)54

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait