FACOM Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Cutting TypeFlush
Diameter (mm)1
Height (mm)7
Length (mm)130
Nose Tip Width (mm)33
Pliers Handle TypeAcetate
Pliers Type of HeadFlat Nose
Standards/NormsASME B107.500, DIN ISO 9655, ISO 9655, NF ISO 9655
Width (mm)11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan