FACOM Long Impact Socket

Sebelum PPN:
Rp639.900 - Rp679.900
Spesifikasi
Diameter (mm)24
FinishPhosphate
Length (mm)80
Standards/NormsDIN 3129, ISO 1711-2, ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, NF ISO 2725-2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan