FACOM Locking Pliers (Tang Buaya)

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Angled Nose (°)40
Circlips Mini - Maxi85 to 200
Length (mm)310
Standards/NormsASME B107.500
Wire Stripping Capacity (mm)3.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan