FACOM Lock Grip Round Section

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Height (mm)85
Jaw Capacity (mm)90
Length (mm)280

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan