FACOM Jaw Puller

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Height (mm)300
Hex Size (mm)13
Length (mm)270
Max. Clip Capacity (mm)25 to 200
Metric Ton (t)2.4
Number Of Spare Pins/Tips1
Number of Legs3
Open Depth (mm)200
Outside/Inside PullerOutside
Puller ProfileSlim
Stud Driver Diameter TypeSingle Diameter
TappingM16
Type of PullerSpecial Grip Bearing Pullers
Width (mm)207
Width Capacity (mm)105

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Comfort self-gripping legs by return spring. The puller stays in rolling position even when not in tension.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait