FACOM Insulated Clips

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
Handle TypeStandard
Hole Punches StandardISO
Insulation StandardsISO 67 900 VE
Length (mm)155
Rods MaterialSteel
Standards/NormsASME B107.500, ISO 5749
Tester TypeVoltage
Type of WireElectrical

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan