FACOM Hydraulic Outside Puller

Sebelum PPN:
Rp33.999.900
Spesifikasi
Height (mm)105
Length (mm)412
Number Of Spare Pins/Tips8
Number of Legs4
Outside/Inside PullerOutside
Puller ProfileWide
Stud Driver Diameter TypeSingle Diameter
Type of PullerHydraulic Leg Pullers
Width (mm)565

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan