FACOM Hook Spanner Wrench

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Capacity (mm)120-224
Length (mm)610
Size E (mm)26
Size E1 (mm)9.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan